SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36008534
CDQ2B50-25+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008543
CDQ2B50-25+25DZ-A933-XC11
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008552
CDQ2B50-25+25DZ-M9BAL-XC11
CADデータダウンロード
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください