SMC
CD Series(CDQ2B50-25+45DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
45
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36008647
CDQ2B50-25+45DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
33,660
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36008656
CDQ2B50-25+45DMZ-A933-X636
¥
82,280
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください