SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-30+10DCZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36011894
CDQ2B50-30+10DCZ-A93S-XC11
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
44,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36011903
CDQ2B50-30+10DCZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください