SMC
CD Series(CDQ2B50-30+15DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
15
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36011998
CDQ2B50-30+15DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36012007
CDQ2B50-30+15DZ-M9BL-XC10
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください