SMC
CD Series(CDQ2B50-30+50DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36012253
CDQ2B50-30+50DZ-M9BVL3-XC10
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36012262
CDQ2B50-30+50DZ-X636
¥
77,390
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36012278
CDQ2B50-30+50DZ-M9BVL3-X636
¥
88,110
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください