SMC
CD Series(CDQ2B50-35+40DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36015927
CDQ2B50-35+40DZ-X636
¥
77,280
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36015936
CDQ2B50-35+40DZ-M9B-X636
¥
82,890
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36015945
CDQ2B50-35+40DZ-M9B3-X636
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください