SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-40+10DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36018307
CDQ2B50-40+10DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36018316
CDQ2B50-40+10DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
45,160
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36018325
CDQ2B50-40+10DZ-M9NWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
47,910
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください