SMC
CD Series(CDQ2B50-5+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36023313
CDQ2B50-5+0DZ-XC11
¥
35,810
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023322
CDQ2B50-5+0DZ-M9BV-XC11
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください