SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-50+0DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36023688
CDQ2B50-50+0DCMZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
52,640
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023697
CDQ2B50-50+0DCMZ-M9BAL3-XC11
¥
59,070
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください