曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-50+0DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-50+0DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36023706CDQ2B50-50+0DMZ-XC11
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023715CDQ2B50-50+0DMZ-A73L-XC11
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023724CDQ2B50-50+0DMZ-M9BL-XC11
48,840
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする