曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-50+10DCMZ)

CD Series(CDQ2B50-50+10DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36023812CDQ2B50-50+10DCMZ-A73L-XC10
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023828CDQ2B50-50+10DCMZ-X636
82,830
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023837CDQ2B50-50+10DCMZ-M9BAL-X636
91,300
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36023846CDQ2B50-50+10DCMZ-M9BAL3-X636
95,540
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする