曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-50+50DCMZ)

CD Series(CDQ2B50-50+50DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36024135CDQ2B50-50+50DCMZ-XC10
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024144CDQ2B50-50+50DCMZ-A93-XC10
41,970
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024153CDQ2B50-50+50DCMZ-A933-XC10
43,670
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024162CDQ2B50-50+50DCMZ-M9BW-XC10
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024178CDQ2B50-50+50DCMZ-A934-XC10
45,380
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024187CDQ2B50-50+50DCMZ-F79W-XC10
46,920
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024196CDQ2B50-50+50DCMZ-M9BW4-XC10
50,880
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024205CDQ2B50-50+50DCMZ-X636
83,330
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024214CDQ2B50-50+50DCMZ-A93L-X636
87,400
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024223CDQ2B50-50+50DCMZ-M9BL3-X636
92,730
84,980
93,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする