曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-50+50DCZ)

CD Series(CDQ2B50-50+50DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36024232CDQ2B50-50+50DCZ-XC10
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024248CDQ2B50-50+50DCZ-X636
82,890
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024257CDQ2B50-50+50DCZ-M9NLS-X636
86,130
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024266CDQ2B50-50+50DCZ-F79LS-X636
86,520
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024275CDQ2B50-50+50DCZ-M9NL-X636
89,380
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024284CDQ2B50-50+50DCZ-F79L-X636
90,150
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024293CDQ2B50-50+50DCZ-M9NL3-X636
92,620
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024302CDQ2B50-50+50DCZ-M9NL4-X636
95,870
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする