SMC
CD Series(CDQ2B50-50+50DMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36024327
CDQ2B50-50+50DMZ-X636
¥
79,530
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024336
CDQ2B50-50+50DMZ-A73-X636
¥
83,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024345
CDQ2B50-50+50DMZ-A734-X636
¥
88,110
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください