SMC
CD Series(CDQ2B50-50+50DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36024354
CDQ2B50-50+50DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024363
CDQ2B50-50+50DZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024372
CDQ2B50-50+50DZ-M9BVL4-XC10
¥
49,450
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36024388
CDQ2B50-50+50DZ-X636
¥
79,090
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください