曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-5DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-5DMZ) - SMC
ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36029832CDQ2B50-5DMZ-L-A93VS505
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36029848CDQ2B50-5DMZ-L-M9BVLS505
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36029857CDQ2B50-5DMZ-M9NV505
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36029866CDQ2B50-5DMZ-F7BV505
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36029875CDQ2B50-5DMZ-L-M9BV505
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36029884CDQ2B50-5DMZ-M9BVSDPC505
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする