SMC
CD Series(CDQ2B50-60+25DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36030067
CDQ2B50-60+25DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
33,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36030076
CDQ2B50-60+25DZ-A73L-XC10
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36030085
CDQ2B50-60+25DZ-M9BVL4-XC10
¥
47,910
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください