曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-70+30DZ)

CD Series(CDQ2B50-70+30DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)70作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36031747CDQ2B50-70+30DZ-X636
79,420
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36031756CDQ2B50-70+30DZ-A93L3-X636
85,530
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36031765CDQ2B50-70+30DZ-A93L4-X636
87,560
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする