曜日別特売

CD Series(CDQ2B50-75+75DCMZ)

CD Series(CDQ2B50-75+75DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)75ストロークS1(mm)75作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36032298CDQ2B50-75+75DCMZ-XC10
39,220
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36032307CDQ2B50-75+75DCMZ-J79L4-XC10
53,520
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする