SMC
CD Series(CDQ2B50-75+75DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
75
ストロークS1(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36032325
CDQ2B50-75+75DZ-M9B4-XC10
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36032334
CDQ2B50-75+75DZ-M9BZ4-XC10
¥
49,890
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください