曜日別特売

CD Series(CDQ2B50M)

CD Series(CDQ2B50M) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36037268CDQ2B50M-10DZ10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037277CDQ2B50M-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037286CDQ2B50M-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037295CDQ2B50M-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037304CDQ2B50M-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037313CDQ2B50M-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037322CDQ2B50M-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037338CDQ2B50M-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037347CDQ2B50M-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037356CDQ2B50M-10DMZ-W10(M) ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037365CDQ2B50M-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037374CDQ2B50M-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037383CDQ2B50M-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037392CDQ2B50M-30DZ-A90L30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037408CDQ2B50M-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037417CDQ2B50M-10DZ-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037426CDQ2B50M-10DMZ-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037435CDQ2B50M-20DMZ-M9BL20(M) ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037444CDQ2B50M-20DMZ-M9NWL20(M) ロッド先端おねじ
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037453CDQ2B50M-40DMZ-M9NW40(M) ロッド先端おねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037462CDQ2B50M-15DZ-L-M9BAL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,420
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037478CDQ2B50M-10DMZ-W-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037487CDQ2B50M-30DMZ-L-M9BWZ30(M) ロッド先端おねじ
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037496CDQ2B50M-50DMZ-M9BW50(M) ロッド先端おねじ
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037505CDQ2B50M-50DZ-M9BWL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037514CDQ2B50M-40DMZ-L-M9BWZ40(M) ロッド先端おねじ
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037523CDQ2B50M-50DMZ-M9PWL50(M) ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037532CDQ2B50M-50DMZ-M9BWL50(M) ロッド先端おねじ
25,740
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037548CDQ2B50M-75DMZ-M9BWL75(M) ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36037557CDQ2B50M-100DMZ-M9NWL100(M) ロッド先端おねじ
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする