SMC
CD Series(CDQ2B63-1+40DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
1
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36042728
CDQ2B63-1+40DZ-XC11
¥
48,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36042737
CDQ2B63-1+40DZ-A93-XC11
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください