曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-10+0DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36042877CDQ2B63-10+0DZ-M9BVLS-XC11(L) 3M9BV(S) 1ヶ付
49,340
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36042886CDQ2B63-10+0DZ-M9BV-XC11(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付
52,250
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36042895CDQ2B63-10+0DZ-M9NVL-XC11(L) 3M9NV(-) 2ヶ付
52,910
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする