SMC
CD Series(CDQ2B63-10+90DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36043306
CDQ2B63-10+90DCZ-X636
¥
75,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36043315
CDQ2B63-10+90DCZ-M9BV3-X636
¥
85,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください