SMC
CD Series(CDQ2B63-100+100DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36043394
CDQ2B63-100+100DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
51,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36043403
CDQ2B63-100+100DMZ-A73H-XC10
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36043412
CDQ2B63-100+100DMZ-A934-XC10
¥
58,470
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください