SMC
CD Series(CDQ2B63-100+10DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36043437
CDQ2B63-100+10DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください