曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+0DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36050333CDQ2B63-20+0DZ-A93-XC11(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
50,930
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050342CDQ2B63-20+0DZ-M9BWVLS-XC11(L) 3M9BWV(S) 1ヶ付
51,260
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050358CDQ2B63-20+0DZ-A93L-XC11(L) 3A93(-) 2ヶ付
51,590
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050367CDQ2B63-20+0DZ-M9BL-XC11(L) 3M9B(-) 2ヶ付
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050376CDQ2B63-20+0DZ-M9BV-XC11(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付
54,010
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050385CDQ2B63-20+0DZ-M9BVL-XC11(L) 3M9BV(-) 2ヶ付
54,670
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする