CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36050586CDQ2B63-20+20DZ-A93V-XC11A93V
52,910
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050595CDQ2B63-20+20DZ-M9B-XC11M9B
54,450
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする