SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+25DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36050647
CDQ2B63-20+25DMZ-A93Z4-XC10
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050656
CDQ2B63-20+25DMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
50,220
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050665
CDQ2B63-20+25DMZ-A93L3-XC11
¥
56,320
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください