曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+30DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+30DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36050753CDQ2B63-20+30DMZ-XC10
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050762CDQ2B63-20+30DMZ-A93-XC10
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050778CDQ2B63-20+30DMZ-XC11
51,040
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050787CDQ2B63-20+30DMZ-A93-XC11
54,450
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050796CDQ2B63-20+30DMZ-A93L3-XC11
57,150
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050805CDQ2B63-20+30DMZ-M9NL-XC11
57,530
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする