SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-20+30DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36050814
CDQ2B63-20+30DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
50,550
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050823
CDQ2B63-20+30DZ-A933-XC11
¥
55,660
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050832
CDQ2B63-20+30DZ-M9BAL4-XC11
¥
67,490
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください