SMC
CD Series(CDQ2B63-20+70DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36050927
CDQ2B63-20+70DMZ-X636
¥
72,220
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050936
CDQ2B63-20+70DMZ-A90L3-X636
¥
76,340
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050945
CDQ2B63-20+70DMZ-A80CL-X636
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください