曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-20+80DMZ)

CD Series(CDQ2B63-20+80DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
80
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36050954CDQ2B63-20+80DMZ-X636
72,220
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050963CDQ2B63-20+80DMZ-A73LS-X636
74,690
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050972CDQ2B63-20+80DMZ-A73L-X636
77,170
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36050988CDQ2B63-20+80DMZ-A934-X636
79,040
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする