SMC
CD Series(CDQ2B63-24+4DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
24
ストロークS2(mm)
4
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36053578
CDQ2B63-24+4DZ-M9BVL-XC11
¥
55,660
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36053587
CDQ2B63-24+4DZ-M9BVL3-XC11
¥
59,240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください