SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-25+20DMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36053833
CDQ2B63-25+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36053842
CDQ2B63-25+20DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36053858
CDQ2B63-25+20DMZ-A93-XC11
CADデータダウンロード
¥
53,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください