曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-25+35DMZ)

CD Series(CDQ2B63-25+35DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)35ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36054007CDQ2B63-25+35DMZ-XC10
39,820
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36054016CDQ2B63-25+35DMZ-M9BL-XC10
46,090
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする