SMC
CD Series(CDQ2B63-25+50DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36054043
CDQ2B63-25+50DCMZ-M9BVL4-XC10
¥
59,180
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36054052
CDQ2B63-25+50DCMZ-X636
¥
76,450
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください