CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+20DCZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+20DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36056527CDQ2B63-30+20DCZ-XC10
41,200
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056536CDQ2B63-30+20DCZ-XC11
55,830
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056545CDQ2B63-30+20DCZ-M9B-XC11
61,440
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする