CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+20DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36056597CDQ2B63-30+20DZ-XC10
38,120
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056606CDQ2B63-30+20DZ-M9BWL-XC11
58,030
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056615CDQ2B63-30+20DZ-M9B3-XC11
59,620
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする