SMC
CD Series(CDQ2B63-30+35DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
35
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36056685
CDQ2B63-30+35DMZ-M9B-XC10
CADデータダウンロード
¥
45,760
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36056676
CDQ2B63-30+35DMZ-F9B-XC10
¥
41,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください