SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-40+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36061418
CDQ2B63-40+0DZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
¥
56,430
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください