曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-40+10DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-40+10DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36061463CDQ2B63-40+10DZ-A93L3-XC11
57,970
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061472CDQ2B63-40+10DZ-M9BW-XC11
58,030
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061488CDQ2B63-40+10DZ-M9BWL-XC11
58,690
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061497CDQ2B63-40+10DZ-M9BWL3-XC11
62,100
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする