SMC
CD Series(CDQ2B63-40+20DMZ)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36061542
CDQ2B63-40+20DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061558
CDQ2B63-40+20DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
43,180
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください