曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-40+40DCZ)

CD Series(CDQ2B63-40+40DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36061628CDQ2B63-40+40DCZ-XC10
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061637CDQ2B63-40+40DCZ-X636
77,660
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36061646CDQ2B63-40+40DCZ-M9BL-X636
83,930
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする