SMC
CD Series(CDQ2B63-45+30DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
30
ストロークS1(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36064123
CDQ2B63-45+30DCMZ-X636
¥
78,320
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
36064132
CDQ2B63-45+30DCMZ-A93VL4-X636
¥
87,780
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください