SMC
CD Series(CDQ2B63-45+30DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
45
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36064148
CDQ2B63-45+30DCZ-X636
¥
77,830
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36064157
CDQ2B63-45+30DCZ-M9BVL3-X636
¥
88,550
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください