SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-50+0DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36065374
CDQ2B63-50+0DCMZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
62,760
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065383
CDQ2B63-50+0DCMZ-M9BWVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
66,170
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065392
CDQ2B63-50+0DCMZ-M9NVL4-XC11
¥
72,990
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください