SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-50+0DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36065408
CDQ2B63-50+0DCZ-M9BM-XC11
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
64,130
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065417
CDQ2B63-50+0DCZ-M9BL-XC11
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
64,460
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください