曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-50+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-50+0DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36065435CDQ2B63-50+0DZ-A93L-XC11
57,640
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065444CDQ2B63-50+0DZ-A73-XC11
57,860
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065453CDQ2B63-50+0DZ-A73C-XC11
59,180
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065462CDQ2B63-50+0DZ-M9B-XC11
59,180
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065478CDQ2B63-50+0DZ-M9BW-XC11
59,730
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする