曜日別特売

CD Series(CDQ2B63-50+15DMZ)

CD Series(CDQ2B63-50+15DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36065505CDQ2B63-50+15DMZ-X636
74,530
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065514CDQ2B63-50+15DMZ-A73LS-X636
77,000
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065523CDQ2B63-50+15DMZ-A93L3-X636
80,630
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36065532CDQ2B63-50+15DMZ-A73L3-X636
81,950
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする